Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR ST 6 - D-ST 6 - 3030433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918188023
Elnummer
1268110
Leverandørens varenummer
3030433
Typebeskrivelse
D-ST 6
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 69,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 36 mm, farge: grå


