Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR STTB/PITTB 4 - D-STTB 4 - 3030462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918188009
Elnummer
1268135
Leverandørens varenummer
3030462
Typebeskrivelse
D-STTB 4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 83,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,7 mm, farge: grå


