Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UDK 4 - 2775113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068455
Elnummer
1265231
Leverandørens varenummer
2775113
Typebeskrivelse
D-UDK 4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 63,5 mm, bredde: 1,5 mm, høyde: 35,9 mm, farge: grå


