Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UDK 4 BLÅ - 2775197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068493
Elnummer
1265235
Leverandørens varenummer
2775197
Typebeskrivelse
D-UDK 4 BU
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 63,5 mm, bredde: 1,5 mm, høyde: 35,9 mm, farge: blå


