Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 1,5/2,5 BLÅ - 3001103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918089825
Elnummer
1265282
Leverandørens varenummer
3001103
Typebeskrivelse
D-UK 2,5 BU
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 42,5 mm, bredde: 1,5 mm, høyde: 30,7 mm, farge: blå


