Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 1,5 OG UK 2,5 - 3001022

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918089771

Elnummer

1265212

Leverandørens varenummer

3001022

Typebeskrivelse

D-UK 2,5

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 42,5 mm, bredde: 1,5 mm, høyde: 30,7 mm, farge: grå