Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 5-TWIN - 1923034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918052430
Elnummer
1265228
Leverandørens varenummer
1923034
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 50 mm, bredde: 2 mm, høyde: 36 mm, farge: grå