Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 5-TWIN BLÅ - 1923050

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918052454

Elnummer

1265286

Leverandørens varenummer

1923050

Typebeskrivelse

D-UK 5-TWIN BU

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 50,5 mm, bredde: 2 mm, høyde: 47 mm, farge: blå