Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UKK 3/5 BLÅ - 2770105

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918067809

Elnummer

1265289

Leverandørens varenummer

2770105

Typebeskrivelse

D-UKK 3/5 BU

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 56 mm, bredde: 2,5 mm, høyde: 62 mm, farge: blå