Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UKKB 3/5 - 2771023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068172
Elnummer
1265290
Leverandørens varenummer
2771023
Typebeskrivelse
D-UKKB 3/5
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 67,2 mm, bredde: 2,5 mm, høyde: 52 mm, farge: grå


