Phoenix Contact AS - DEKSELSEGMENT DS-QTC 1,5 3205200 - 3205200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918932596
Elnummer
1266223
Leverandørens varenummer
3205200
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
nei
Dekselsegment, lengde: 94 mm, høyde: 39,3 mm, farge: grå