Phoenix Contact AS - DIODE QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 2320157 - 2320157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...24 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356524766
Elnummer
4502726
Leverandørens varenummer
2320157
Typebeskrivelse
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...24 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
nei
Monteringsskinnediodemodul 12-24 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.


