Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH 1018701 - 1018701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nødåpning ved strømutfall - Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei
Effektforbruk - 3 W
Bredde - 162 mm
Høyde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626503691
Elnummer
1500399
Leverandørens varenummer
1018701
Typebeskrivelse
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
Nødåpning ved strømutfall:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
nei
Effektforbruk:
3 W
Bredde:
162 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
61 mm
Ladekontroller for AC-lading av el-biler i henhold til IEC 61851-1, inkludert DC-feilstrømovervåking, automatisk pluggfrigivning ved spenningssvikt, grensesnitt for energimåler og RFID-leser. Konfigurering og styring via Ethernet-grensesnitt.