Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 1622452 - 1622452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 63 A
Nødåpning ved strømutfall - Ja
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 1
Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei
Effektforbruk - 1 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626039756
Elnummer
1500397
Leverandørens varenummer
1622452
Typebeskrivelse
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS
Ladestrøm:
63 A
Nødåpning ved strømutfall:
Ja
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
1
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
nei
Effektforbruk:
1 W
Bredde:
124 mm
Høyde:
128 mm
Dybde:
64 mm
Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med hus for skinnemontering brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefase vekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Alle ladefunksjoner, omfattende konfigureringsinnstillinger samt en låsestyring er allerede integrert.