Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-RCM-C1-AC30-DC6 1622450 - 1622450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 63 A
Energiforbruk - 1 W
Nødåpning ved strømutfall - nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 1
Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626039794
Elnummer
1500006
Leverandørens varenummer
1622450
Typebeskrivelse
EV-RCM-C1-AC30-DC6
Ladestrøm:
63 A
Energiforbruk:
1 W
Nødåpning ved strømutfall:
nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
1
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
70,5 mm
Modulen for differansefeilstrøm brukes til å registrere AC- og DC-feilstrøm i vekselstrømsladepunkter. Den overlagrede beskyttelsesanordningen (f.eks. FI-bryter) beskyttes mot mulig DC-feilstrøm. Det finnes produktvarianter med en eller to kanaler.