Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T1G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1628096 - 1628096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 1
Lademodus - Mode 3
Nominell strøm - 32 A
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626380797
Elnummer
1500391
Leverandørens varenummer
1628096
Typebeskrivelse
EV-T1G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 1
Lademodus:
Mode 3
Nominell strøm:
32 A
Nominell spenning:
250 V
Antall kommunikasjonsledere:
2
Utførelse infrastrukturside:
Fri ende
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
5 m
Kabeltype:
Rett