Phoenix Contact AS - E/NS 35 N - 0800886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 9,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918129309
Elnummer
1264904
Leverandørens varenummer
0800886
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
9,5 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
48,6 mm
Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå