Phoenix Contact AS - ELEKTRONIKKHUS ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY 2713638 - 2713638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 22,5 mm
Høyde - 114,5 mm
Dybde - 99 mm
Materiale - Plast
Kapslingstype - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918917425
Elnummer
1266846
Leverandørens varenummer
2713638
Typebeskrivelse
ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
114,5 mm
Dybde:
99 mm
Materiale:
Plast
Kapslingstype:
Lukket
Type overflate:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
0,022
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Med avskjerming:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
Sidestilte kapslinger:
Ja
Utstyrt med ventilasjonsåpning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre