Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK AUTOMATSIKRING - 1115655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 4 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 2
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151040567
Elnummer
1602574
Leverandørens varenummer
1115655
Typebeskrivelse
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
4 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
2
Type sikring:
Elektronisk
Konstruktionstype:
Basiselement
Bredde:
123,4 mm
Høyde:
132,4 mm
Dybde:
111 mm
Driftsspenning:
30 V
Kontaktutførelse:
Uten galvanisk skille
Fail-Safe-Element:
5 A
Brytetid:
20 ms
Maks.kapasitiv last:
60000 µF
Med fjernkontakt:
nei


