Phoenix Contact AS - Elektronisk automatsikring - 1115649

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell strøm - 10 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 0

  • Type sikring - Elektronisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151039967

Elnummer

1621779

Leverandørens varenummer

1115649

Typebeskrivelse

CAPAROC E1 12-24DC/1-10A

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Nominell strøm:

10 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

0

Type sikring:

Elektronisk

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

132,4 mm

Dybde:

111,3 mm

Driftsspenning:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Brytetid:

4 ms

Maks.kapasitiv last:

0,02 µF

Med fjernkontakt:

nei

1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn via LED-knapp fra 1 A til 10 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.