Phoenix Contact AS - Elektronisk automatsikring - 1157284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 10 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151161149
Elnummer
1621782
Leverandørens varenummer
1157284
Typebeskrivelse
CAPAROC E1 12-24DC/10A
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
10 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Elektronisk
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
132,4 mm
Dybde:
111,3 mm
Driftsspenning:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Brytetid:
4 ms
Maks.kapasitiv last:
0,02 µF
Med fjernkontakt:
nei


