Phoenix Contact AS - Elektronisk automatsikring - 1157285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 4 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151161804
Elnummer
1621783
Leverandørens varenummer
1157285
Typebeskrivelse
CAPAROC E1 12-24DC/4A
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
4 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Elektronisk
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
132,4 mm
Dybde:
111,3 mm
Driftsspenning:
30 V
Fail-Safe-Element:
5 A
Brytetid:
4 ms
Maks.kapasitiv last:
0,02 µF
Med fjernkontakt:
nei
1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.


