Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK AUTOMATSIKRING CBMC E4 24DC/1-10A IOL 2910411 - 2910411

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Andre

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Type feilindikator - LED

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626448572

Elnummer

1600129

Leverandørens varenummer

2910411

Typebeskrivelse

CBMC E4 24DC/1-10A IOL

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Andre

Tilkoblingstype 1:

Andre

Type feilindikator:

LED

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Merkestrøm In:

40 A

Merkespenning:

24 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Bredde:

36 mm

Dybde:

90 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Andre

Flerkanals elektronisk automatsikring med IO-Link-grensesnitt som beskyttelse av fire forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.