Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK AUTOMATSIKRING CBMC E4 24DC/1-4A NO 2906031 - 2906031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 16 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626149349
Elnummer
1658199
Leverandørens varenummer
2906031
Typebeskrivelse
CBMC E4 24DC/1-4A NO
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
16 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Elektronisk
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
98 mm
Driftsspenning:
30 V
Fail-Safe-Element:
4 A
Brytetid:
0,01 ms
Maks.kapasitiv last:
0,03 µF
Med fjernkontakt:
Ja
Flerkanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av fire forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.