Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 1-POL - 2800901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Automat
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Andre
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356690713
Elnummer
1658238
Leverandørens varenummer
2800901
Typebeskrivelse
CB E1 24DC/1A NO P
Sikringssett:
Automat
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Andre
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
50...50 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Merkestrøm In:
1 A
Merkespenning:
24 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-25...50 °C
Bredde:
12,3 mm
Dybde:
45 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


