Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 1-POL - 2800902

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell strøm - 2 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 1,25

  • Type sikring - Elektronisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356690720

Elnummer

1658239

Leverandørens varenummer

2800902

Typebeskrivelse

CB E1 24DC/2A NO P

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Nominell strøm:

2 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

1,25

Type sikring:

Elektronisk

Konstruktionstype:

Støpsel

Bredde:

12,3 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

52 mm

Driftsspenning:

30 V

Fail-Safe-Element:

4 A

Brytetid:

0,4 ms

Maks.kapasitiv last:

0,02 µF

Med fjernkontakt:

nei

Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.