Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 1-POL - 2800903

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Type feilindikator - Andre

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall etasjer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356690737

Elnummer

1658240

Leverandørens varenummer

2800903

Typebeskrivelse

CB E1 24DC/3A NO P

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Pluggbar

Type feilindikator:

Andre

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Farge:

Grå

Driftsspenning for feilindikering:

50...50 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Merkestrøm In:

3 A

Merkespenning:

24 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-25...50 °C

Bredde:

12,3 mm

Dybde:

45 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.