Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 8-CH - 2905744

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell strøm - 80 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 2

  • Type sikring - Elektronisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356992367

Elnummer

1681602

Leverandørens varenummer

2905744

Typebeskrivelse

CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Nominell strøm:

80 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

2

Type sikring:

Elektronisk

Bredde:

41 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

121 mm

Driftsspenning:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Brytetid:

0,02 ms

Maks.kapasitiv last:

0,075 µF

Med fjernkontakt:

Ja

Flerkanals elektronisk automatsikring med aktiv strømbegrensning som beskyttelse av åtte forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Assistent for nominell strøm og elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.