Phoenix Contact AS - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 2900582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 19,2...30 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...19,2 V
Driftsstrøm ved AC-3, 400V - 0,6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356526289
Elnummer
4102004
Leverandørens varenummer
2900582
Typebeskrivelse
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6
Type motorstarter:
Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,2...30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,2...30 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...19,2 V
Driftsstrøm ved AC-3, 400V:
0,6 A
Utløseklasse:
KLASSE 10
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Med kortslutningsutløser:
nei
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
0,6 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,075...0,6 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med transformator:
nei
Antall kommandoposisjoner:
7
Egnet for nødstopp:
Ja
Ekstern tilbakestilling:
nei
Med sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
107 mm
Dybde:
114 mm