Phoenix Contact AS - EMD-BL-3V-400-PT Overvåkingsrele spenning 3-fas - 2903526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 280...519 V
Type spenningsmåleområde - AC
Type strømtilkobling - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon énfase underspenning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356747226
Elnummer
4352020
Leverandørens varenummer
2903526
Typebeskrivelse
EMD-BL-3V-400-PT
Spenningsmåleområde 1:
280...519 V
Type spenningsmåleområde:
AC
Type strømtilkobling:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon énfase underspenning:
nei
Funksjon trefase underspenning:
Ja
Funksjon énfase overspenning:
nei
Funksjon trefase overspenning:
Ja
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
Ja
Function DC-underspenning:
nei
Function DC-overspenning:
nei
Function DC-spenningsvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
10 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
10 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
65,5 mm


