Phoenix Contact AS - EMD-BL-C-10-PT Overvåkingsrele strøm - 2903522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Gjeldende måleområde strøm - 0...10 A
Funksjon énfase understrøm - Ja
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356747264
Elnummer
4352016
Leverandørens varenummer
2903522
Typebeskrivelse
EMD-BL-C-10-PT
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Gjeldende måleområde strøm:
0...10 A
Funksjon énfase understrøm:
Ja
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
nei
Funksjon DC-strømvindu:
nei
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
65,5 mm