Phoenix Contact AS - EMD-BL-PH-480 Overvåkingsrele fasefølge - 2903527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 250...250 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 187...519 V
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356747233
Elnummer
4352023
Leverandørens varenummer
2903527
Typebeskrivelse
EMD-BL-PH-480
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
250...250 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
187...519 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
250...250 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
10 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
10 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
89,5 mm
Dybde:
65,5 mm