Phoenix Contact AS - EMD-FL-V-300 - 2866048

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 0...300 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - Ja

  • Spenningsmåleområde 2 - 0...60 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918975012

Elnummer

4300380

Leverandørens varenummer

2866048

Typebeskrivelse

EMD-FL-V-300

Spenningsmåleområde 1:

0...300 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Spenningsmåleområde 2:

0...60 V

Responsverdi spenning:

0...300 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

nei

Function DC-spenningsvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

10 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

113 mm

Overvåkingsrele for overvåking av 1-faset spenning på 0...300 V AC/DC, over-/underspenning eller Window, feilminne, strømforsyning for stort område, to vekselkontakter