Phoenix Contact AS - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC - 2942108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918080594
Elnummer
4305000
Leverandørens varenummer
2942108
Typebeskrivelse
EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
0
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
10,6 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
53,5 mm