Phoenix Contact AS - EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC - 2940430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 195,5...253 V
Nominell matespenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918080105
Elnummer
4300142
Leverandørens varenummer
2940430
Typebeskrivelse
EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
195,5...253 V
Nominell matespenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
5 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
195,5...253 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
79,36 mm
Dybde:
62,5 mm


