Phoenix Contact AS - EMLP (27X12,5)R - 0804488

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 12,5 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626353265

Elnummer

1803967

Leverandørens varenummer

0804488

Typebeskrivelse

EMLP (27X12,5)R

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

12,5 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

27 mm

ETIKETT