Phoenix Contact AS - EMLP (85,6X54)R YE - 1096329

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 54 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626931913

Elnummer

1803962

Leverandørens varenummer

1096329

Typebeskrivelse

EMLP (85,6X54)R YE

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

54 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

85,6 mm

Høyde:

85,6 mm

Etikett, Rull, gul, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 250