Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-MT 1,5 3100321 - 3100321

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918099275

Elnummer

1266679

Leverandørens varenummer

3100321

Typebeskrivelse

D-MT 1,5

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 22 mm, bredde: 1 mm, høyde: 17,7 mm, farge: grå