Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-MT 1,5 BU 3025529 - 3025529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918154677
Elnummer
1266680
Leverandørens varenummer
3025529
Typebeskrivelse
D-MT 1,5 BU
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 22 mm, bredde: 1 mm, høyde: 17,7 mm, farge: blå


