Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PT 1,5/S 3208142 - 3208142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type endeplate - Ja 
- Type deleplate - nei 
- Farge - Grå 
- Tykkelse - 2,2 mm 
- Pluggbar - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4046356564397
Elnummer
1265079
Leverandørens varenummer
3208142
Typebeskrivelse
D-PT 1,5/S
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 45 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 24,3 mm, farge: grå


