Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 3210313 - 3210313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356905626
Elnummer
1268186
Leverandørens varenummer
3210313
Typebeskrivelse
D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 67,8 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 24,3 mm, farge: grå


