Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PT 4-QUATTRO 3208979 - 3208979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356498715
Elnummer
1266429
Leverandørens varenummer
3208979
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Deksel, Bredde: 2,2 mm, Farge: grå