Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PTTB 1,5/S 3208579 - 3208579

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356563765

Elnummer

1265085

Leverandørens varenummer

3208579

Typebeskrivelse

D-PTTB 1,5/S

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endedeksel, lengde: 65,4 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 34,9 mm, farge: grå