Phoenix Contact AS - Endedeksel D-PTV 2,5/4 - 1088746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626890272
Elnummer
1203285
Leverandørens varenummer
1088746
Typebeskrivelse
D-PTV 2,5/4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 50,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 35,3 mm, farge: grå


