Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-QTC 1,5-QUATTRO 3205174 - 3205174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918932565
Elnummer
1266211
Leverandørens varenummer
3205174
Typebeskrivelse
D-QTC 1,5-QUATTRO
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 94 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,3 mm, farge: grå


