Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-QTC 1,5-TWIN 3205190 - 3205190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918932558
Elnummer
1266208
Leverandørens varenummer
3205190
Typebeskrivelse
D-QTC 1,5-TWIN
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 76,4 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,3 mm, farge: grå


