Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-QTC 2,5 3206568 - 3206568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918976064
Elnummer
1266205
Leverandørens varenummer
3206568
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 62,6 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,3 mm, farge: grå