Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-QTCU 1,5 3206283 - 3206283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918975920
Elnummer
1266226
Leverandørens varenummer
3206283
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
DEKSEL FOR QTCU 1,5