Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-QTTCB 1,5 3205187 - 3205187

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918932572

Elnummer

1266218

Leverandørens varenummer

3205187

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 99,6 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 49,9 mm, farge: grå