Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-ST 2,5-3L 3036660 - 3036660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918876609
Elnummer
1268214
Leverandørens varenummer
3036660
Typebeskrivelse
D-ST 2,5-3L
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 99,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 50,3 mm, farge: grå


